Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungswächter ifm electronic SI5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100590
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SI5010
EAN/GTIN:
     4021179212526
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
  • Strömungswächter
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • IO-Link 1.1
  • DC PNP
  • Flüssige und gasförmige Medien
  • Einstellbereich: 3...300/200....3000 cm/s
  • Ansprechzeit: 1...2 s
  • Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
  • Druckfestigkeit: 300 bar
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Strömungswächter
Einstellbereich (flüssige Medien):
3...300 cm/s
Einstellbereich (gasförmige Medien):
200...3.000 cm/s
Größte Empfindlichkeit (flüssige Medien):
3...100 cm/s
Größte Empfindlichkeit (gasförmige Medien):
200...800 cm/s
Bauform:
Kompaktbauform für Adapter
Ansprechzeit:
1...2 s
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
flüssige und gasförmige Medien
Betriebsspannung min.:
19 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
250
Druckfestigkeit:
300 bar
Prozessanschluss:
Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
Eintauchtiefe:
abhängig vom Prozessadapter
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
FKM (Viton) | V4A (1.4404)
Werkstoff Gehäuse:
PBT-GF | EPDM | PC | V2A (1.4301) | V4A (1.4404)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-25 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Temperaturgradient:
300 K/min
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Strömungswächter, strömungswächter ifm, drosselventil, strömungssensoren, strömungswächter, strömungsmessung, luftstromwächter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,55*
€ 291,39*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 263,78*
€ 297,29*
Frei Haus
ab € 288,81*
€ 326,12*
Frei Haus
ab € 291,55*
€ 329,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,47*
€ 332,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 221,33*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,27*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,18*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,59*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.