Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungswächter SI5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strömungswächter SI5010
Strömungswächter SI5010
Artikel-Nr.:
     6012B-61851157
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SI5010
EAN/GTIN:
     4021179212526
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler

Strömungswächter SI5010

Strömungssensoren, Strömungswächter, Kompaktbauform für Adapter, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 18...36 V DC, Stromaufnahme: 60 mA, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Druckfestigkeit: 300 bar, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) V2A (1.4301) PC (Polycarbonat) PBT-GF 20 EPDM/X, Sensorwerkstoff: V4A (1.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,42*
€ 288,56*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 258,74*
€ 292,99*
Frei Haus
ab € 284,49*
€ 320,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,95*
€ 323,83*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,94*
€ 330,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,87*
€ 381,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
ifm electronic
E40124
ab € 27,27*
Zubehör
ifm electronic
E40138
ab € 18,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.