Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste Eaton 132671 - M22-D-GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100957
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132671
EAN/GTIN:
     4015081296095
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster
drucktaster
drucktaster ip66
  • RMQ-Titan Drucktaster (tastend)
  • Flach
  • Farbe: Grau
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drucktaste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
tastend
Farbe:
grau
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Sensori induttivi, sensori induttivi standard, sensori di prossimità
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
10
€ 4,98*
ab € 3,26*
€ 4,36*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,28*
€ 4,39*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 5,34*
10
€ 5,46*
ab € 4,288*
€ 5,538*
Lager 1454
26
1
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,88*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,46*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,43*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,98*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.