Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Leergehäuse
>
Artikel
Tastergehäuse, Edelstahl 1.4301, IP 66, 4 Taster Ø 22,5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-2384040
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
2384040
EAN/GTIN:
4028177529441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
SM Tastergehäuse, BHT: 280x100x90 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, 4 Tasterausschnitte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177529441
Herstellerartikelnummer:
2384040
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002384040
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
2384040, SM TASTERGEHÄUSE 1.4301,IP 66
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2384040
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
90.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
280.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Edelstahl
>
Kleingehäuse
>
Tastergehäuse Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Hilfsschalter
,
Leergehäuse
,
leergehäuse ip 66
,
fernbedienungs gehäuse
,
rittal leergehäuse
,
Befehlsgerät
,
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 97,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erdungsbänder M6-M6, Querschnitt 10 mm², Länge 200 mm
Rittal
2565100
ab € 16,03*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen M12x1,5
Rittal
2459500
ab € 15,84*
Zubehör
SZ Wandbefestigungshalter, klein, Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Wandabstand 10 m
Rittal
1594010
ab € 16,17*
Zubehör
Tragschienen TS 35/7,5/TS 35/15, für KL/KL-HD/AE, Länge 187mm, für Breite 200 mm
Rittal
2315000
ab € 2,194*
Zubehör
Wandbefestigungshalter, Edelstahl 1.4301, Wandabstand 8mm
Rittal
1594000
ab € 16,60*
Zubehör
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M16x1,5 - bg 216VA
Pflitsch
bg 216VA
ab € 14,6738*
Zubehör
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M20x1,5 - bg 220VA
Pflitsch
bg 220VA
ab € 16,91*
Zubehör
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 225VA
Pflitsch
bg 225VA
ab € 19,1737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen