Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Not-Halt/Aus-Taster Komplettgerät Eaton 216525 - M22-PV/KC11/IY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1454-100978
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216525
EAN/GTIN:
4015082165253
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
RMQ-Titan Not-Halt/Aus-Pilztaster überlistungssicher nach ISO 13850/EN418
Zugentriegelung
Komplettgerät mit Kontakten 1 x Öffner/Schließer
Farbe: rot
Schutzart: IP66/IP69K
Lochdurchmesser: 22,5 mm
Pilzdurchmesser: 38 mm
In Gehäuse M22-IY1 verbaut
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Not-Halt/Aus-Taste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
Zugentriegelung
B10d-Wert:
100000
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x Öffner/Schließer
Zwangsöffnende Kontakte:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Bemessungsbetriebsstrom:
4 A
Gehäusefarbe:
gelb/schwarz
Tastendurchmesser:
38 mm
In Gehäuse verbaut:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP69K
Zulassungen:
CSA | TÜV | UL
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus-Schalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
drucktaster 22mm 1s+1ö
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
Inductive sensors
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9655
1 Tag
208
€ 8,90*
ab € 23,55*
€ 29,76*
Lager 5497
1 Tag
29
€ 4,98*
ab € 23,43*
€ 29,80*
Lager 1788
6 Tage
2
€ 4,45*
ab € 26,45*
€ 33,38*
Lager 6808
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 28,04*
€ 35,33*
Lager 1454
2 Tage
21
€ 5,99*
ab € 32,35*
€ 40,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
262165 - M22-K01D
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton 107940 M22-CK11 Kontaktelement 1 St.
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton 206911 Kabelverschraubung M25 1 St.
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton 216386 M22-CKC10 Kontaktelement 1 St.
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-AK01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216503
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton M22-AK10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC,
Eaton
216504
ab € 3,61*
Zubehör
Eaton M22-AK11 Kontaktelement 1 Öffner, 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC
Eaton
216505
ab € 6,35*
Zubehör
Eaton M22-CK01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216385
ab € 2,29*
Zubehör
Eaton M22-CK02 Kontaktelement 2 Öffner 230 V/AC, 24 V/DC 1 St.
Eaton
107899
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton M22-CK10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC,
Eaton
216384
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton M22-CK20 Kontaktelement 2 Schließer 230 V/AC, 24 V/DC 1 St.
Eaton
107898
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton M22-CKC01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 11
Eaton
216387
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton M22-IVS Hutschienenadapter (L x B x H) 64.5 x 35.2 x 56.7 mm Grau 1 St.
Eaton
216400
ab € 3,13*
Zubehör
Eaton M22-K01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216378
ab € 1,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen