Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element Eaton 218057 - M22-LED-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101029
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218057
EAN/GTIN:
     4015082180577
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
  • RMQ-Titan LED-Element
  • Frontbefestigung
  • Blau
  • 12...30 V AC/DC
  • Schraubklemmen
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
LED-Element
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
blau
Beschriftung:
keine
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung:
12...30 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom:
8...15 mA
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, leuchtmelder eaton, kontrolllampe, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,555*
€ 5,545*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 4,28*
€ 6,12*
Lager 1454
67
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 7,66*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 7,74*
3 Tage
185
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,71*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
271541
ab € 16,01*
Zubehör
Eaton
78635803 M22-DL-G+M22-A
ab € 11,42*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.