Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setartikel Leuchtmelder (rot) Eaton M22-L-R/-A/-LED-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101160
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101160
EAN/GTIN:
     4250738101951
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
leuchtmelder eaton
leuchtmelder komplettgerät
  • Setartikel RMQ-Titan Leuchtmelder
  • Flach
  • Rot
  • Frontbefestigung
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Inkl. LED-Element 12...30 V AC/DC
  • Schraubklemmen und Befestigungsadapter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leuchtmelder
Funktion:
LED 12-30 V AC/DC
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung:
12...30 V AC/DC
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
UL | CSA
Weitere Suchbegriffe: Inductive sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216535
€ 7,22*
Zubehör
Eaton
216537
€ 11,35*
Zubehör
Eaton
216538
€ 11,89*
Zubehör
Eaton
216539
€ 15,94*
Zubehör
Eaton
216540
€ 22,86*
Zubehör
Eaton
216402
€ 4,48*
Zubehör
Eaton
216392
€ 0,54*
Zubehör
Eaton
216480
€ 0,42*
Zubehör
Rittal
2384010
€ 87,29*
Zubehör
Rittal
2384020
€ 95,51*
Zubehör
Rittal
2384030
€ 102,71*
Zubehör
Rittal
2384040
€ 109,79*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
€ 1,74*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
€ 1,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.