Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Leuchtmelder (grün) Eaton M22-L-G/-A/-LED-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101175
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101175
EAN/GTIN:
     4250738162518
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
leuchtmelder eaton
leuchtmelder komplettgerät
  • Setartikel RMQ-Titan Leuchtmelder
  • Flach
  • Grün
  • Frontbefestigung
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Inkl. LED-Element
  • 12...30 V AC/DC
  • Schraubklemmen und Befestigungsadapter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leuchtmelder
Funktion:
LED 12-30 V AC/DC
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
grün
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung:
12...30 V AC/DC
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Eaton, Siemens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216535
€ 7,25*
Zubehör
Eaton
216537
€ 11,39*
Zubehör
Eaton
216538
€ 11,95*
Zubehör
Eaton
216539
€ 15,91*
Zubehör
Eaton
216540
€ 23,19*
Zubehör
Eaton
216402
€ 4,40*
Zubehör
Eaton
216392
€ 0,54*
Zubehör
Eaton
216480
€ 0,42*
Zubehör
Rittal
2384010
€ 90,03*
Zubehör
Rittal
2384020
€ 100,21*
Zubehör
Rittal
2384030
€ 105,08*
Zubehör
Rittal
2384040
€ 112,95*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
€ 1,72*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
€ 1,73*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
€ 1,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.