Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Leuchtmelder (blau) Eaton M22-L-B/-A/-LED230-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101182
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
leuchtmelder 230v
leuchtmelder
  • Setartikel RMQ-Titan Leuchtmelder
  • Flach
  • Blau
  • Frontbefestigung
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • inkl. LED-Element
  • 230 V AC
  • Schraubklemmen und Befestigungsadapter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leuchtmelder
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
LED 85-264 V AC
Farbe:
blau
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder eaton, Sensores de caudal, caudalímetros, medición de caudal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216535
ab € 5,51*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 12,70*
Zubehör
Eaton
216392
ab € 0,36*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 16,78*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton
216480
ab € 0,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,86*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,91*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,44*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,77*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.