Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul (Blinklicht) Eaton 171401 - SL7-BL230-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101259
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171401
EAN/GTIN:
     4015081679348
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
  • SL7 LED-Modul
  • Durchmesser: 70 mm
  • Blinklicht
  • Orange
  • 230/240 V AC
  • IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Lichtmodul
Baureihe:
SL7
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
orange
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
230 V AC
Blinkfrequenz:
2 Hz
Durchmesser:
70 mm
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,37*
€ 67,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,29*
€ 69,49*
€ 5,00*
ab € 57,97*
€ 72,32*
€ 4,00*
ab € 58,56*
€ 75,18*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 84,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,72*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,43*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 93,37*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,10*
Zubehör
Eaton
171443
ab € 32,10*
Zubehör
Eaton
171449
ab € 29,11*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,86*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,84*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
ab € 101,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.