Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer WIKA 233.50 - 9020853


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101719
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9020853
EAN/GTIN:
     4250738103122
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - CRN Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - GOST Zulassung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 233.50
  • Anzeigebereich: 0…6 bar
  • NG: 100 mm
  • Edelstahl-Anschluss: G 1/2 B radial unten
  • Edelstahlgehäuse
  • Flüssigkeitsfüllung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Nenngröße:
100 mm
Genauigkeitsklasse:
1
Anzeigebereich min.:
0 bar
Anzeigebereich max.:
6 bar
Flüssigkeitsfüllung:
ja
Prozessanschluss:
G 1/2 B
Ruhedruckbelastbarkeit:
3/4 x Skalenendwert
Wechseldruckbelastbarkeit:
2/3 x Skalenendwert
Druckbelastbarkeit (kurzzeitig):
Skalenendwert
Anschluss:
radial unten
Werkstoff Prozessanschluss:
CrNi-Stahl 316L
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl 316L
Werkstoff Sichtscheibe:
Polykarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur:
100 °C
Temperatureinfluss:
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
ATEX | CPA | CRN | DNV GL | DVGW | GOST | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Manometer, manometer wika, druck messgerät, sensori di pressione, dispositivi pressione, interruttori di pressione, pressostato
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,47*
€ 122,10*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 129,70*
Frei Haus
ab € 221,62*
€ 266,46*
Frei Haus
ab € 223,15*
€ 269,09*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
9091157
ab € 81,08*
Zubehör
WIKA
9090967
ab € 58,08*
Zubehör
WIKA
9091262
ab € 30,72*
Zubehör
WIKA
9091220
ab € 57,42*
Zubehör
WIKA
1440497
ab € 45,88*
Zubehör
WIKA
1323270
ab € 43,40*
Zubehör
WIKA
9091238
ab € 57,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.