Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetall-Thermometer WIKA A52.100 - 3906876


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101732
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     3906876
EAN/GTIN:
     4250738103252
Zulassungen/Konformitäten - GOST Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - CRN Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
  • Bimetall-Thermometer A52.100
  • Industrieausführung
  • Anzeigebereich: -20…60 °C
  • NG: 100 mm
  • Edelstahlgehäuse
  • Tauchschaftdurchmesser: 8 mm
  • Einbaulänge: 160 mm
  • Schutzrohr zur Montage erforderlich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Nenngröße:
100 mm
Genauigkeitsklasse:
± 5 %
Anzeigebereich min.:
-20 °C
Anzeigebereich max.:
60 °C
Messelement:
Bimetallwendel
Einbaulänge:
160 mm
Anschluss:
rückseitig axial
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl
Werkstoff Sichtscheibe:
Polycarbonat (PC)
Betriebsdruck am Tauchrohr:
max. 25 bar
Montage:
Schutzrohr erforderlich
Zulassungen:
CRN | GOST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 30,38*
€ 41,72*
€ 8,95*
ab € 45,18*
€ 62,16*
€ 6,90*
ab € 48,33*
€ 64,16*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
3907449
ab € 31,28*
Zubehör
WIKA
3907341
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.