Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte Eaton 218173 - M22-XD-S-X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101935
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218173
EAN/GTIN:
     4015082181734
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Tastkappe
  • RMQ-Titan Tastenplatte
  • Flach
  • Schwarz
  • Beschriftung: Richtungspfeil
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tastplatte
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
schwarz
Beschriftung:
Richtungspfeil
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Durchmesser:
22 mm
Material:
Kunststoff
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: tastkappe schwarz, tastkappe eaton, hilfskontakt, Schilder, Eaton, Bezeichnungsschild, Schild, Taste, Drucktaste, Siemens
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,23*
€ 1,63*
3 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,55*
€ 2,16*
Lager 1454
20
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,16*
1 Tag
98
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,58*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,68*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 5,48*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton
216480
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.