Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Anlegefühler WIKA 14132813 - TF44 PT100/A/4-L/6X6MM/200°C/2.0M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102093
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14132813
EAN/GTIN:
     4250738104174
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Pressure transmitter
  • Anlege-Widerstandsthermometer
  • Pt100/Klasse A
  • 4-Leiter
  • Messbereich: -50...200 °C
  • Reaktionszeit (T05/T09): 1,4/4,7 s
  • Fühlerausführung: Vierkant 6 x 6 mm
  • Fühlerwerkstoff: Aluminium
  • Baulänge: 35 mm
  • Schutzart: IP67
  • 2 m Silikon-Kabel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anlegefühler
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
200 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Leiteranzahl:
4
Genauigkeit:
± 0,15 K
Ansprechdynamik T05/T09:
1,4/4,7 s
Prozessanschluss:
Vierkant 6 x 6 mm
Einbaulänge:
35 mm
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Aluminium
Kabelmaterial:
Silikon
Umgebungstemperatur min.:
-50 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424649
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424651
ab € 5,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1424654
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424657
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424658
ab € 10,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1424659
ab € 11,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1424666
ab € 9,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1424667
ab € 10,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1641691
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641785
ab € 5,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1662528
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681101
ab € 6,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.