Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1641714 Drahtverbinder M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1641714 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact 1641714 Drahtverbinder M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29895496
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1641714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.1 g
Breite
54 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 119,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1501692
ab € 105,54*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865
ab € 0,95509*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,21351*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1521588
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681114
ab € 6,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1668108
ab € 5,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1668234
ab € 6,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 6,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1668247
ab € 8,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1668302
ab € 11,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1682867
ab € 13,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681389
ab € 12,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1500716
ab € 20,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.