Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Außenfühler WIKA 14386512 - TF41 PT100/B/2-L/100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102099
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14386512
EAN/GTIN:
     4250738104235
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
wika widerstandsthermometer
widerstandsthermometer
  • Außen-Widerstandsthermometer
  • Pt100/Klasse F 3,0
  • 2-Leiter
  • Messbereich: -40...100 °C
  • Gehäusewerkstoff: Polyamid PA66 GK30 (UV-beständig)
  • Farbe: Reinweiß (RAL 9010)
  • Schutzart: IP65
  • Kabelverschraubung: M16
  • Klemmbereich: 2...6 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Max. 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Außenfühler
Messbereich min.:
-40 °C
Messbereich max.:
100 °C
Messelement:
Pt100, Klasse F 3,0
Leiteranzahl:
2
Genauigkeit:
± 0,2 K
Einbaulänge:
45 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Polyamid PA66 GK30
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Gebäudetechnik
Weitere Suchbegriffe: Pressure transmitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424649
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424651
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424654
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424657
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424658
ab € 10,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1424659
ab € 11,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1424666
ab € 9,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1424667
ab € 10,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1641691
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1641785
ab € 5,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1662528
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681101
ab € 6,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.