Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse HARTING 19410060301 - Han-Eco 06B-AGG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102197
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410060301
EAN/GTIN:
     4250738105133
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
  • Han-Eco 6B - Anbaugehäuse
  • Gerade
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Montageausschnitt: 35 x 48 mm
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbaugehäuse
Baureihe:
Han-Eco
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
6 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Dichtung:
NBR
Montageausschnitt:
35 x 48 mm
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: Han-Eco, Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, steckergehäuse, Temperaturtransmitter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,03*
€ 8,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,21735*
€ 8,47735*
Lager 1454
9
€ 5,99*
ab € 8,54*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 23,99*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,83*
Zubehör
Harting
09 14 002 2701
ab € 7,46*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 10,3866*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 17,51*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 12,92*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,71*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,5548*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 10,15*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 20,97*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 5,9637*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,5142*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,2901*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 7,15*
Zubehör
Harting
09 14 012 2732
ab € 8,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.