Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenmodul 09 14 004 4711 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989746-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 004 4711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
harting han-modular
Buchsenmodul 09 14 004 4711 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenmodul

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +85 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 7.32 g
Kontaktanzahl: 4
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09140044711
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 004 4711
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Buchsenmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: han modular, Harting, 09 14 004 4711, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 30,105*
€ 38,815*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 30,2962*
€ 38,8662*
2
Frei Haus
ab € 30,95*
€ 39,94*
42 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 31,5938*
€ 40,7238*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 65,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 000 9965
ab € 2,1413*
Zubehör
Harting
20100015217
ab € 9,5637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.