Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse HARTING 19410100301 - Han-Eco 10B-AGG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102207
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410100301
EAN/GTIN:
     4250738105232
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
  • Han-Eco 10B - Anbaugehäuse
  • Gerade
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Montageausschnitt: 35 x 60 mm
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbaugehäuse
Baureihe:
Han-Eco
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
10 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Dichtung:
NBR
Montageausschnitt:
35 x 60 mm
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: Han-Eco, Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, steckergehäuse, Sensores de caudal, caudalímetros, medición de caudal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,37*
€ 11,86*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 11,87*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,2783*
€ 11,9119*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,01687*
€ 12,78687*
Lager 1454
11
€ 5,99*
ab € 12,45*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19410105404
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 8,22*
Zubehör
Harting
09140082733
ab € 7,1832*
Zubehör
Harting
19410142701
ab € 7,7533*
Zubehör
Harting
19410105405
ab € 8,68*
Zubehör
Harting
09140009950
ab € 1,52*
Zubehör
Harting
19410012700
ab € 4,86*
Zubehör
Harting
19410012600
ab € 4,83*
Zubehör
Harting
09140122732
ab € 8,54*
Zubehör
Harting
09140122734
ab € 25,11*
Zubehör
Harting
09140022751
ab € 23,93*
Zubehör
Harting
09140022753
ab € 24,16*
Zubehör
Harting
09140022702
ab € 10,3098*
Zubehör
Harting
09140022742
ab € 13,28*
Zubehör
Harting
09140022741
ab € 17,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.