Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19411240273 - Han-Eco 24B-ASG2-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1454-102229
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411240273
EAN/GTIN:
     4250738105454
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
  • Han-Eco 24B - Sockelgehäuse
  • 2 x M40 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M40
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
24 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,53*
€ 51,64*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,5752*
€ 51,7517*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,36656*
€ 52,71656*
Frei Haus
ab € 40,67*
€ 53,15*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 69,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,03*
Zubehör
Harting
19 41 024 5404
ab € 11,5503*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,5474*
Zubehör
Harting
09 14 002 2701
ab € 9,8588*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 10,38*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 17,55*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 18,4995*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,73*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,5688*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 10,94*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 20,91*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 5,9858*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,4496*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,2561*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.