Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09140022702 - Han 2 MOD-BU-S 40A 6-10QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102276
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022702
EAN/GTIN:
     4250738105911
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
  • Han-Modular
  • Buchseneinsatz
  • Kontakte: 2
  • Bemessungsspannung: 1.000 V
  • Bemessungsstrom: 40 A
  • Leiterquerschnitt max.: 10 mm²
  • Axialschraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
2
Baugröße:
40 A
Anschlussart:
Axialschraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
40 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
6 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Leitungsquerschnitt max.:
10 mm²
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
UL
Weitere Suchbegriffe: buchsen für federkontaktstifte, Ultrasonic sensors
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 10,24*
€ 14,13*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 14,31*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 15,62*
1
€ 3,90*
ab € 11,63*
€ 16,04*
Lager 1454
2
1
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022602
€ 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.