Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetall-Thermometer WIKA A52.100 - 3904202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102437
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     3904202
EAN/GTIN:
     4250738107373
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
  • Bimetall-Thermometer A52.100
  • Industrieausführung
  • Anzeigebereich: 0…120 °C
  • NG: 100 mm
  • Edelstahlgehäuse
  • Tauchschaftdurchmesser: 8 mm
  • Einbaulänge: 200 mm
  • (Schutzrohr zur Montage erforderlich)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Nenngröße:
100 mm
Genauigkeitsklasse:
± 5 %
Anzeigebereich min.:
0 °C
Anzeigebereich max.:
120 °C
Messelement:
Bimetallwendel
Einbaulänge:
200 mm
Anschluss:
rückseitig axial
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl
Werkstoff Sichtscheibe:
Polycarbonat
Betriebsdruck am Tauchrohr:
max. 25 bar
Montage:
Schutzrohr erforderlich
Zulassungen:
CRN | GOST
Weitere Suchbegriffe: Zeigerthermometer, analoganzeige, bimetall thermometer, bimetall-thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 30,77*
€ 40,77*
€ 5,00*
ab € 43,79*
€ 56,66*
Frei Haus
ab € 45,01*
€ 58,24*
€ 8,95*
ab € 43,97*
€ 58,36*
€ 6,90*
ab € 46,22*
€ 59,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
3907457
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.