Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M8x1 - bg 20812ms/1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102475
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 20812ms/1mm
EAN/GTIN:
     4050366224479
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m8
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubungen messing
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M8 x 1
  • Dichtbereich: 3…6 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
nein
Anschlusslänge:
6 mm
Gewindeanschluss:
M8 x 1
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
3 mm
Dichtbereich max.:
6 mm
Schlüsselweite:
11
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Messing, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 7,9423*
€ 10,2715*
Lager 1454
43
1
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 12,70*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
208/5
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.