Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe TRI M25x1,5 - bg 225ms tri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102502
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 225ms tri
EAN/GTIN:
     4050366165307
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25 pfli...
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen pflitsch
  • EMV Kabelverschraubung metrisch
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Dichtbereich: 11…20 mm
  • Schirmbereich: 10…16 mm
  • Temperaturbereich: -40...130 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
vernickelt
EMV:
ja
Anschlusslänge:
7,5 mm
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Dichtbereich min.:
11 mm
Dichtbereich max.:
20 mm
Schlüsselweite:
30
Durchmesser Schirm min.:
10 mm
Durchmesser Schirm max.:
16 mm
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL
Weitere Suchbegriffe: EMV, Kabelverschraubungen, metrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 9,38*
50
Frei Haus
ab € 7,6752*
€ 9,4752*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,23283*
€ 10,11283*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,4223*
€ 10,9187*
Lager 1454
538
1
€ 5,99*
ab € 10,88*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
GMM 225/7 PA
ab € 0,7885*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.