Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element Eaton 216569 - M22-CLED-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102676
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216569
EAN/GTIN:
     4015082165697
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
  • RMQ-Titan LED-Element
  • Frontbefestigung
  • Weiß
  • 12...30 V AC/DC
  • Federzugklemmen
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
LED-Element
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
weiß
Beschriftung:
keine
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung:
12...30 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom:
8...15 mA
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
CAGE CLAMP®
Anschlussquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leuchtmelder, leuchtmelder weiß eaton, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, LED-Elemente, Siemens, Eaton
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 5,043*
€ 5,753*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,08*
€ 7,83*
3 Tage
1329
1
€ 6,40*
ab € 6,30*
€ 8,41*
1
€ 5,46*
ab € 6,55*
€ 8,79*
Lager 1454
76
1
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,89*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
78635801 M22-DL-W+M22-A
ab € 11,58*
Zubehör
Eaton
78635862 M22-L-W+M22-A
ab € 8,10*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.