Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element Eaton 218061 - M22-CLED-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102679
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218061
EAN/GTIN:
     4015082180614
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
  • RMQ-Titan LED-Element
  • Frontbefestigung
  • Blau
  • 12...30 V AC/DC
  • Federzugklemmen
  • Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
LED-Element
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
blau
Beschriftung:
keine
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
1 x LED
Bemessungsbetriebsspannung:
12...30 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom:
8...15 mA
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
CAGE CLAMP®
Anschlussquerschnitt:
0,75...2,5 mm²
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leuchtmelder, leuchtmelder eaton, hilfskontakt, LED-Elemente, Siemens, Eaton
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 5,43*
€ 6,18*
20
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 7,83*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,12*
€ 7,97*
Lager 1454
9
1
€ 5,99*
ab € 6,19*
€ 8,43*
5 Tage
41
1
€ 6,40*
ab € 6,31*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.