| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102750 Herst.-Nr.: EVC548 EAN/GTIN: 4021179275194 |
| | |
|
| | |
| - Sensorleitung geschirmt
- Buchse M12
- 5-polig
- Abgewinkelt
- 5 m PUR-Kabel
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- Kontakte vergoldet
- Schutzart: IP65/IP67
- Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Buchse M12 | Polzahl: | 5 | Bauform: | abgewinkelt | Betriebsspannung: | 30 AC/36 DC V | Strombelastbarkeit: | 4 A | Abschirmung: | ja | Mantelfarbe: | schwarz | Kabeldurchmesser: | 4,9 mm | Kabellänge: | 5 m | Kabelmaterial: | PUR | Werkstoff Abdichtung: | FKM (Viton) | Werkstoff Griffkörper: | TPU | Werkstoff Überwurfmutter: | Messing, vernickelt | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C | Schutzart: | IP65/IP67 | Einsatzbereich: | Fabrikautomation | Zulassungen: | CE | cRUus | UKCA | Silikonfrei: | ja | Halogenfrei: | ja | Schleppketten geeignet: | ja | Kontakte vergoldet: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,85* | € 24,83* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,50* | € 29,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,68* | € 29,81* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,12* | € 30,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,48* | € 30,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|