| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40306418 Herst.-Nr.: EVC548 EAN/GTIN: 4021179275194 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabeldose, abgewinkelt, M12, 5-polig, 5-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 30 V AC / 36 V DC, Für Sensoren mit M12-Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, 5 x 0,25 mm², silikonfrei , halogenfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: TPU orange Dichtung: Viton, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 5m, rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel 5m, ADOAH050MSS0005K05, EVC548, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 5-Leiter, AC/DC, Anschlusskabel mit Buchse, Betätiger, Endschalterzubehör, Kabeldose, Kontakte vergoldet, Montage, Position, Positionsschalter, Positionsschalterzubehör, Schalter, Service, Verbindungstechnik, Zubehör, abgewinkelt, halogenfrei, silikonfrei |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,79* | € 24,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,46* | € 29,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,53* | € 29,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,44* | € 30,32* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,08* | € 30,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|