Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4520051 - H07V-K 1X1,5 WH


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     1454-102789
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520051
EAN/GTIN:
     4044773427981
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Einzelader H07V-K
  • Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 1,5 mm²
  • Weiß
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 750 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
weiß
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
450/750 V
Strombelastbarkeit:
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
2,8...3,4 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
100 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18431*
€ 0,31431*
Lager 1454
400
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,2944*
€ 0,4044*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,3005*
€ 0,6156*
1 Tag
1500
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,4677*
€ 0,6351*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6804*
€ 0,9748*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3644*
€ 0,43364
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 40,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 47,07*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,41*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.