Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19200101540 - Han 10A-GS-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102828
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200101540
EAN/GTIN:
     4250738108455
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
  • Han 10A
  • Tüllengehäuse mit M20 Kabelausgang
  • Seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse
Baureihe:
Han A
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M20
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Längsbügel
Baugröße:
10 A
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Punktowe sygnalizatory poziomu
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 7,91*
€ 5,00*
ab € 5,92*
€ 7,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,8432*
€ 8,0296*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,38*
Lager 1454
9
€ 5,99*
ab € 8,94*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,2453*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,3819*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3753*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,3281*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,5247*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,9408*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 1,307*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,4511*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2384*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 9,9369*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,2613*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,8159*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.