Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Steckverbindergehäuse, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3637879
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200100291
EAN/GTIN:
     5059039180318
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting
Typ = Steckverbindergehäuse
Größencode Hersteller = 10A
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. UL, CSA, SEV. Kappen und Gehäuse. Metallgehäuse Ein Verriegelungshebel für Gehäuse in Anbau- oder SMD-Ausführung
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindergehäuse
Größencode Hersteller:
10A
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 3637879, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09200100291, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 11,70*
€ 16,32*
42 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 11,78371*
€ 16,40371*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,1438*
€ 16,8738*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,86*
€ 17,93*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,72*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,49799*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,50*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,48*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,69*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
09200101541
ab € 6,78*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,88*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,60*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,95*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,62526*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,95*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.