Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102837 Herst.-Nr.: 52220005 EAN/GTIN: 4044773791525 |
| | |
|
| | |
| - Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME
- Schwarz
- Werkstoff: Spezial Polypropylen
- Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2
- Klemmbereich: 9...12 mm
- Schutzart: IP64
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Dichtmodul | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | 40 x 40 mm | Anzahl Durchführungen max.: | 1 | Kabelanzahl x Dichtbereich: | 1 x 9...12 mm | Werkstoff Rahmen: | Spezial Polypropylen | Werkstoff Dichtung: | LSE2 | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 80 °C | Schutzart: | IP64 | Zulassungen: | CE | cRUus | UKCA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,378* | € 4,718* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,39128* | € 4,74128* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,3296* | € 4,7631* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,9605* | € 5,5505* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,94* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|