Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103075 Herst.-Nr.: 180800 EAN/GTIN: 4015081759743 |
| | |
|
| | |
| - RMQ-Titan RGB-LED-Element
- Flache Bauform
- Frontbefestigung
- RGB
- 12…30 V AC/DC
- Federzugklemmen
- Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | LED-Element (flach) | Baureihe: | RMQ-Titan | Farbe: | RGB | Befestigung: | Frontbefestigung | Kontaktbestückung: | 1 x LED | Bemessungsbetriebsspannung: | 24 V DC | Bemessungsbetriebsstrom: | 8...15 mA | Anschlusstechnik: | CAGE CLAMP® | Anschlussquerschnitt: | 1 x 1 (0,2...1,5) mm² | Material: | Kunststoff | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP20 | Zulassungen: | CSA | UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 14,72* | € 15,91* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 15,20* | € 16,39* | | | | | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 13,69* | € 17,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,58* | € 17,77* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,52* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|