Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturtransmitter ifm electronic TD2807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103154
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TD2807
EAN/GTIN:
     4021179274364
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler ifm
temperaturfühler
  • Temperaturtransmitter
  • Pt1000
  • Betriebsspannung 18-32 V DC
  • Analogausgang 4-20 mA
  • Druckfestigkeit: 100 bar
  • Messbereich: -50...150 °C
  • Einbaulänge: 30 mm
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • IO-Link 1.1
  • COM2
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturtransmitter
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt1000, Klasse A
Genauigkeit:
± 0,3 K
Ansprechdynamik T05/T09:
1/3 s
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
100 bar
Prozessanschluss:
Clamp 1,5" ISO 2852
Einbaulänge:
30 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
3-A | CE | cULus | EHEDG | FDA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 208,02*
€ 245,95*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,28*
€ 260,92*
Frei Haus
ab € 224,31*
€ 265,39*
Frei Haus
ab € 227,33*
€ 267,89*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 235,30*
€ 277,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,44*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 313,63*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 56,55*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 16,34*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 20,19*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 31,59*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 16,38*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 20,13*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
ab € 31,61*
Zubehör
ifm electronic
EVF007
ab € 19,29*
Zubehör
ifm electronic
EVF008
ab € 22,77*
Zubehör
ifm electronic
EVF009
ab € 34,71*
Zubehör
ifm electronic
EVF565
ab € 20,86*
Zubehör
ifm electronic
EVF566
ab € 20,72*
Zubehör
ifm electronic
EVF569
ab € 22,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.