Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte LED2WORK 141014-23 - SYSTEMLED 14 W ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Artikel-Nr.:
     1454-103217
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     141014-23
EAN/GTIN:
     4260556620589
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
  • Systemleuchte SYSTEMLED
  • ECO-Version
  • 230 V AC
  • 14 Watt
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Länge: 472 mm
  • Schutzart: IP40
  • Anschluss (rechts): Wieland GST18
  • Verschrauben mithilfe von Nutensteinen an/unter T-Nut-Profile
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Systemarbeitsplatzleuchte
Baureihe:
SYSTEMLED ECO
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
85 Ra
Beleuchtungsstärke:
440 lx
Lichtstrom:
1274 Lumen
Abstrahlwinkel:
100°
Betriebsspannung:
230 V AC
Betriebsleistung:
14 W
Befestigung:
Nutensteine an/unter T-Nut-Profilen
Abmessung:
472 mm
Anschluss:
Wieland GST18
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP40
Zulassungen:
ETL Listed
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte 6500k, arbeitsplatzlampe, Interruttori di posizione meccanici
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,87*
€ 226,64*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 201,45*
€ 249,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,07*
€ 266,33*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED2WORK
240100-01
ab € 11,71*
Zubehör
LED2WORK
240400-01
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.