Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011
Artikel-Nr.:
     261-ZB4011
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     141014-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Systemled, 5200-5700 K, Ausführung ECO, Matt ~14W | ZB4011

Systemled, 5200-5700 K
Ausführung ECO, Matt ~14W
Emax: 448 Lux
T x H x B 138x40x472mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Befestigung:
T-NUT im Gehäuse zur Befestigung über T-NUT Profile
Leuchtentyp:
Tischleuchten
Dimmbarkeit:
Nicht dimmbar
Ausführung:
14 W LED, Matt
Leuchtmittel:
14 W LED
Lichtstärke Lux:
448
Höhe mm:
40
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
472
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 180,85*
€ 225,73*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 200,72*
€ 249,02*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,49*
€ 264,62*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED2WORK
240100-01
ab € 11,70*
Zubehör
LED2WORK
240200-01
ab € 9,26*
Zubehör
LED2WORK
240400-01
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.