Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschluss Eaton 216390 - M22S-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103251
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216390
EAN/GTIN:
     4015082163907
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
  • RMQ-Titan Blindverschluss für Aufbaugehäuse
  • Schwarz
  • Schutzart: IP67/IP69K
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Blindverschluss
Baureihe:
RMQ-Titan
Farbe:
schwarz
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,58*
€ 2,22*
3 Tage
1082
1
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 2,80*
1
€ 8,95*
ab € 1,96*
€ 2,86*
Lager 1454
100
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 2,89*
1
€ 5,00*
ab € 2,14*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.