Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschaltschrank FIBOX ARCA 806030W - 8120139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103272
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8120139
EAN/GTIN:
     6418074080103
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
  • Wandschaltschrank
  • Sichttür
  • 2-Punkt Schließung
  • Scharniere lange Seite
  • 800 x 600 x 300 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte
  • ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 40kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Wandschaltschrank ARCA
Sichttür:
ja
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Polycarbonat
Dichtung:
PUR
Schlagfestigkeit:
IK08
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-40...120 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-40...80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
SGS Fimko
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank, Polycarbonat Wandschaltschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 385,56*
€ 448,52*
€ 6,90*
ab € 426,00*
€ 560,31*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 654,77*
€ 748,83*
Frei Haus
ab € 595,59*
€ 753,28*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,52*
€ 533,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,81*
€ 529,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,98*
€ 504,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8120812
ab € 16,96*
Zubehör
Fibox
8120777
ab € 101,54*
Zubehör
Fibox
8120985
ab € 52,13*
Zubehör
Fibox
8120988
ab € 52,52*
Zubehör
Fibox
8120987
ab € 52,17*
Zubehör
Fibox
8120986
ab € 52,38*
Zubehör
Fibox
8120844
ab € 61,74*
Zubehör
Fibox
8120950
ab € 64,64*
Zubehör
Fibox
8120904
ab € 27,98*
Zubehör
Fibox
8120905
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.