| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103313 Herst.-Nr.: 9090177 EAN/GTIN: 4250738109889 |
| | |
|
| | |
| - Absperrventil für Druckmessgeräte
- DIN 16270
- G 1/2
- 400 bar
- Temperaturbereich: -10...120 °C
- Material: Stahl brüniert
- Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Absperrventil | Bauform: | G 1/2 A - G 1/2 I | Druckfestigkeit: | 400 bar | Werkstoff: | Stahl brüniert | Umgebungstemperatur: | -10...120 °C | Zulassungen: | EAC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 17,70* | € 24,47* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,56* | € 26,25* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,42* | € 31,64* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,30* | € 53,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,39* | € 55,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|