| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-103314 Herst.-Nr.: 9090967 EAN/GTIN: 4250738109896 |
| | |
|
| | |
| - Absperrventil für Druckmessgeräte
- DIN 16270
- G 1/2
- 400 bar
- Temperaturbereich: -20...200 °C
- Material: CrNi-Stahl 1.4571
- Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Absperrventil | Bauform: | G 1/2 A - G 1/2 I | Druckfestigkeit: | 400 bar | Werkstoff: | CrNi-Stahl (1.4571) | Umgebungstemperatur: | -20...200 °C | Zulassungen: | EAC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 57,61* | € 75,78* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,88* | € 77,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,65* | € 131,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,71* | € 136,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|