Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil DIN 16271 WIKA 9090983


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103317
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9090983
EAN/GTIN:
     4250738109926
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Manometer
Absperrhahn Manometer
  • Absperrventil für Druckmessgeräte
  • DIN 16271
  • G 1/2
  • 400 bar
  • Temperaturbereich: -10...120 °C
  • Material: Stahl brüniert
  • Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl
  • Prüfanschluss: M20 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Absperrventil
Bauform:
G 1/2 A - G 1/2 I
Druckfestigkeit:
400 bar
Werkstoff:
Stahl brüniert
Umgebungstemperatur:
-10...120 °C
Zulassungen:
EAC
Sonstiges:
Prüfanschluss M20 x 1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
8
€ 5,99*
ab € 29,18*
€ 39,71*
€ 8,95*
ab € 45,62*
€ 61,92*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.