Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sender-Einweglichtschranke ifm electronic O6S202 - O6S-OOKG/AS/3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103350
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6S202
EAN/GTIN:
     4021179279598
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
sender einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke
  • Einweglichtschranke - Sender
  • 2-Leiter DC
  • Reichweite: 10 m
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M8 Stecker 3-polig
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einweglichtschranke Sender
Funktionsprinzip:
Einweglichtschranke Sender
Reichweite max.:
10 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
10 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
300 (bei max. Reichweite) mm
Funktionsanzeige:
LED grün
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Baugröße:
13 x 35 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
Stecker M8 (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS, PPSU, EPDM, Messing
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichttaster, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
€ 5,99*
ab € 32,66*
€ 42,79*
€ 5,00*
ab € 37,38*
€ 48,72*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,08*
€ 49,56*
Frei Haus
ab € 38,54*
€ 50,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,42*
€ 56,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,12*
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,35*
Zubehör
ifm electronic
O6E202
ab € 40,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,79*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,51*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,84*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,68*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,57*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,91*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 17,97*
Zubehör
ifm electronic
E21275
ab € 15,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.