Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster ifm electronic O5K500- O5K-FAKG/US100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103433
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O5K500
EAN/GTIN:
     4021179239943
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
  • Kontrasttaster
  • Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • Tastweite: 18...22 mm
  • Schutzart: IP67
  • Schaltfrequenz: 10 kHz
  • M12-Steckverbindung (drehbar)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kontrasttaster
Funktionsprinzip:
Kontrasttaster
Reichweite max.:
0,022 m
Baureihe:
O5
Betriebsreichweite:
18...22 mm
Lichtart:
Rotlicht; Grünlicht; Blaulicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
624 nm
Lichtfleck:
max. 1,5 x 5 mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
18 x 56 mm
Baulänge:
47 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
cULus | UKCA | CE
Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster, Lichtschranke, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 200,65*
€ 220,53*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,13*
€ 236,37*
Frei Haus
ab € 232,15*
€ 250,52*
Frei Haus
ab € 233,60*
€ 252,71*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,23*
€ 254,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,33*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
€ 6,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.