Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais Selec 900VPR-BL-U-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103527
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     900VPR-BL-U-CE
EAN/GTIN:
     4250738110564
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
  • Überwachungsrelais
  • Funktionen: Unterspannungs-/Überspannungsschutz inkl. Neutralleiterausfall für 3-phasige Systeme
  • True RMS Messung
  • Zeitfunktionen: Einschalt-/Ansprech-/Rückfallverzögerung (0...300 s)
  • Weitere Funktionen: Alarmanzeige; Verriegelung; Reset
  • 3-stellige LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Eingebauter Stromwandler
  • Einstellbare Schalthysterese
  • Alarmausgang: 2 x NO/NC
  • Versorgungsspannung: 85...270 V AC/DC
  • Maße: 35 x 90 x 70,5 mm
  • Tragschienenmontage
  • Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Überspannungsüberwachung | Unterspannungsüberwachung
Anzahl Zeitfunktionen:
3
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung
Zeitfunktionen:
Ansprechverzögerung | Einschaltverzögerung | Rückfallverzögerung
Anzahl Zeitbereiche:
3
Zeitbereiche:
0,5...300 s | 0...300 s | 0...300 s (im Autoreset-Modus)
Ansprechzeit:
< 0,12 s
Einstellung:
Tasten
Kontakt:
2 x Öffner/Schließer
Versorgungsspannung:
85...270 V AC
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP30/Front IP50
Zulassungen:
CE | RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
9
€ 5,99*
ab € 45,97*
€ 60,49*
€ 6,90*
ab € 52,99*
€ 73,22*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6575*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,355*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.