Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlwächter ifm electronic DI5020 - DIA3010-ZPKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65, IP67
ifm electronic M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     1454-103540
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DI5020
EAN/GTIN:
     4021179303286
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
  • Drehzahlwächter
  • M30 x 1,5
  • Schaltabstand: 10 mm [b]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Einstellbereich: 5...3.600 [Imp/min]
  • Anschluss: 2 m PVC-Kabel
  • Schutzart: IP65/IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drehzahlsensor
Einbauart:
bündig
Einstellbereich:
5...3600 Imp/min
Schaltabstand:
10 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Baugröße:
M30 x 1,5
Ausgang:
DC PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Nennspannung:
10...36 V DC
Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
2 m
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | UKCA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 133,29*
€ 5,46*
ab € 131,08*
€ 144,61*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,31*
€ 149,15*
Frei Haus
ab € 136,50*
€ 150,55*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 133,73*
€ 150,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,35*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,90*
Zubehör
ifm electronic
E11049
ab € 3,55*
Zubehör
ifm electronic
E20874
ab € 14,32*
Zubehör
ifm electronic
E20873
ab € 7,14*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,94*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.