Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Drehzahlwächter Compact M30 M30 x 1,5 DC PNP Schließer Induktiver Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65, IP67
ifm electronic M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     4792-H4021179303286
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DI5020
EAN/GTIN:
     4021179303286
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Schließer; 10 mm; bündig einbaubar; Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Drehzahlüberwachungsrelais, Stillstandswächter, Stillstandsüberwachung, Tachorelais, Überwachungsrelais, näherungsschalter induktiv pnp 10mm, überwachungsrelais, induktiver näherungssensor pnp, DIA3010-ZPKG, DIA3010ZPKG, DI5020, Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät, Drehzahlwächter, Drehzahlüberwachungsgerät, Kompakte Auswerteeinheit zur D, Sicherheitsrelais, Stillstandswächter für Sicherheitsstromkreise, Stillstandüberwachungsgerät, Stillstandüberwachungsrelais
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,12*
€ 129,71*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 119,92*
€ 133,94*
€ 5,46*
ab € 130,88*
€ 145,44*
Lager 4792
7
€ 6,95*
ab € 135,23*
€ 149,83*
Frei Haus
ab € 136,86*
€ 151,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,38*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,90*
Zubehör
ifm electronic
E11049
ab € 3,81*
Zubehör
ifm electronic
E20874
ab € 14,96*
Zubehör
ifm electronic
E20873
ab € 7,23*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 17,25*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.