Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Artikel
Spannungsüberwachungsrelais TELE E1YM400VS10 - 1340405
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-103562
Hersteller:
Tele Haase
Herst.-Nr.:
1340405
EAN/GTIN:
9008662004849
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Überwachungsrelais für 1- und 3-Phasennetze
Funktionen: Unterspannungsüberwachung (UNDER)/Unterspannungs- und Phasenfolgeüberwachung (UNDER+SEQ)/Überwachung des Bereiches zwischen den Schwellen Min u. Max (WIN)/Überwachung des Bereiches zwischen den Schwellen Min u. Max und Phasenfolgeüberwachung (WIN+SEQ)
Auslöseverzögerung: 0...10 s
1 x Wechsler
Bemessungsspannung: 250 V AC
Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Phasenfolgeüberwachung | Unterspannungsüberwachung
Anzahl Zeitfunktionen:
1
Zeitfunktionen:
Auslöseverzögerung
Anzahl Zeitbereiche:
1
Zeitbereiche:
0...10 s
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
1 x Wechsler
Versorgungsspannung:
= Messpannung
Schaltleistung:
1250 VA (5 A/250 V AC)
Stoßspannungsfestigkeit:
4 kV
Breite:
17,5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | EAC
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Spannungsrelais
,
Spannungsüberwachungsrelais
,
Unterspannungsrelais
,
Unterstromrelais
,
Überspannungsrelais
,
Überstromrelais
,
Überwachungsrelais
,
überwachungsrelais spannungsüberwachung
,
industrierelais
,
Piccole cassette di distribuzione
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 108,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6575*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,355*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen