Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-103678 Herst.-Nr.: 0028504 EAN/GTIN: 4044773036459 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Datenleitung
- Leitungsquerschnitt: 4 x 0,5 mm²
- Grau (RAL 7032)
- PVC Außenmantel
- Flammwidrig
- Farbcode: DIN 47100
- Verpackungseinheit: Meterware
*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Kabeltyp: | Datenleitung | Aderanzahl: | 4 | Leiterquerschnitt: | 0,5 mm² | Verpackungseinheit: | Meterware | Nennspannung: | (0,14 mm²) 350/(<= 0,25 mm²) 500 V | Prüfspannung: | (0,14 mm²) 1200/(<= 0,25 mm²) 1500 V | Mantelfarbe: | grau (RAL 7032) | Außendurchmesser Mantel: | 5,6 mm | Mindestbiegeradius (bewegt): | 10 x Kabel Ø | Mindestbiegeradius (fest verlegt): | 4 x Kabel Ø | Werkstoff Mantel: | PVC | Temperaturbereich (fest verlegt): | -40...80 °C | Temperaturbereich (bewegt): | 5...70 °C | Zulassungen: | CE | cRUus | RoHS | UKCA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 4g0.5 steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Main switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,41576* | € 0,45576* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 0,4224* | € 0,4624* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,58* | € 0,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,81* | € 1,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,57* | € 1,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|