Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Managed PROFINET-Switch 4-Port Helmholz 700-850-4PS01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Managed PROFINET-Switch 4-Port Helmholz 700-850-4PS01
Artikel-Nr.:
     1454-103837
Hersteller:
     Helmholz
Herst.-Nr.:
     700-850-4PS01
EAN/GTIN:
     4250738112148
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Helmholz Komponenten
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
helmholz komponenten
  • Managed PROFINET-Switch
  • Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • Ports: 4 x RJ45
  • Spannungsversorgung: 24 V DC (18-30 V DC)
  • Schutzart: IP20
  • Inkl. Quick Start Guide und CD
  • Inkl. GSDML-Datei
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Switch
Ports:
RJ45
Switch-Typ:
managed
Anzahl Ports (Kupfer):
4
Ethernet-Typ:
Fast Ethernet
Datenrate (Kupfer):
10/100 Mbit/s
Unterstützte Standards:
IEC 61158-6-10
Profinet:
ja
Eingangsspannung 1:
24 V DC
Eingangsspannung min.:
18 V DC
Eingangsspannung max.:
30 V DC
Stromaufnahme bei 24 V:
250 mA
Breite:
58 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
31,9 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschlussart:
RJ45
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus | REACH | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Main switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,62*
€ 384,39*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 323,25*
€ 390,43*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,73*
€ 459,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,25*
€ 384,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1408971
ab € 36,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3077*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB12
ab € 15,88*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB22
ab € 16,89*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB10
ab € 10,66*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB20
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.