Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Distanzsensor ifm electronic O1D120 - O1DLF3KG/IO-LINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103933
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D120
EAN/GTIN:
     4021179303408
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Fotosensor
IO-Link Sensor
  • Laser Distanzmessung
  • IO-Link
  • DC PNP
  • Reichweite: 0,2...10 m
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Laser Distanzsensor
Funktionsprinzip:
Distanzsensor
Reichweite max.:
10 m
Baureihe:
O1D
Betriebsreichweite:
0,2...10 m
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
Lichtart:
Laser (Rotlicht)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
650 nm
Lichtfleck:
15 (bei Tastweite 10 m) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED-Anzeige (4-stellig)
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer progr.; 4-20 mA; 0-10 V
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
42 x 45 mm
Baulänge:
59 mm
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Zinkdruckguss
Werkstoff Optik:
Glas
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
IO-Link Masterportklasse:
A
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Laserschutzklasse:
II
Besonderheiten:
Hintergrundausblendung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 278,19*
€ 301,53*
Frei Haus
ab € 309,99*
€ 333,86*
Frei Haus
ab € 311,03*
€ 337,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,37*
€ 352,11*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,15*
€ 354,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 221,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
€ 7,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
€ 7,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
€ 13,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
€ 12,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
€ 10,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
€ 10,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
€ 13,03*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
€ 358,61*
Zubehör
ifm electronic
E21133
€ 33,96*
Zubehör
ifm electronic
E21171
€ 36,95*
Zubehör
ifm electronic
E21236
€ 57,22*
Zubehör
ifm electronic
E30398
€ 71,49*
Zubehör
ifm electronic
E21120
€ 20,99*
Zubehör
ifm electronic
E2D101
€ 34,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.